カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価

ステンレス ドア用ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,065税込¥5,5721個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
キャップヒンジ(L80×W70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
チェイン止め金具(L=91)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質鉄寸法L(mm)91寸法d(mm)20寸法D(Φmm)12寸法W(mm)10表面仕上げ表面仕上:B-134・B-135:亜鉛めっきクロメート処理使用荷重(N)3000タキゲンコード11231
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)
TAKIGEN(タキゲン)¥78,287税込¥86,1161個4日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
ステンレス アイボルト(M30×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥454税込¥4991個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,488税込¥8,2371個6日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS305)質量(g)1300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11929
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,294税込¥10,2231個4日以内出荷用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11928
ロッド棒(Φ9×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥637税込¥7011個4日以内出荷材質材質:圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4694
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700税込¥20,5701個4日以内出荷材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)401寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4573
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)916寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法d(Φmm)10表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4569
ステンレス 溝付角型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
重量用低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058
重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
重量用低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
プレス大型固定キャスター(ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防雪カバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,206税込¥4,6271個4日以内出荷錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)鍵TVC230
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,410税込¥8,1511個4日以内出荷ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場付属品キー2本
キースイッチTKS-36型
TAKIGEN(タキゲン)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
キースイッチTKS-4型
TAKIGEN(タキゲン)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から7日以内出荷S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
ラッチ式平面ハンドル電気錠
TAKIGEN(タキゲン)¥26,067税込¥28,6741個6日以内出荷から47日以内出荷ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内
超重量用双輪自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥790税込¥8691個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口
ステンレス リングラッチ用パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個4日以内出荷から6日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。材質プロピレンゴム(EPDM)
アルミガンロックII
TAKIGEN(タキゲン)¥12,944税込¥14,2381個当日出荷L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
天蓋用大型ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,743税込¥5,2171個5日以内出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用用途制御盤・大型点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小判型抜差蝶番(L1=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥162税込¥1781個4日以内出荷用途計測機器・通信機器仕様穴なし材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,067税込¥9,9741個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス L型インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,310税込¥14,6411個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,267税込¥21,1941個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60
ステンレス ハッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥22,167税込¥24,3841個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥20,967税込¥23,0641個4日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 取付け寸法はA-1140-1と同一です。 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490最大適合板厚(mm)9表面仕上げヘアライン仕上鍵2002
密閉式小型カバーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,494税込¥2,7431個当日出荷フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装