カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価

小型クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥15,237税込¥16,7611個4日以内出荷から5日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
ワンタッチレバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,327税込¥2,5601個当日出荷から4日以内出荷軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
角型アルミ6号取手 A-190-1
TAKIGEN(タキゲン)¥6,054~税込¥6,659~1個4日以内出荷表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
微音キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷車軸部にベアリングを使用しています。用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法H2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレスペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
デザインキャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。用途医療機器、医療機器用ワゴン色本体/ホワイト、車輪/グレー材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー寸法M(mm)12×1.75寸法H2(mm)22
ステンレス重量戸車(VH兼用型)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
誘引フックきぼう
TAKIGEN(タキゲン)¥51,980税込¥57,1781箱(1000個)4日以内出荷紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
茎ラック用フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)4日以内出荷Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
豆フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)4日以内出荷豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色赤
針金M字フック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,298~税込¥9,128~1袋(100個)4日以内出荷フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒
TAKIGEN(タキゲン)¥139,800税込¥153,7801箱(1000本)4日以内出荷刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色白内径(Φmm)Φ40
雨除けスペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781袋(50個)4日以内出荷ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
沈下防止用ワンタッチフランジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10脚)ほか4日以内出荷パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
茎コーナーガイド
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。材質樹脂コーティング鉄線寸法(mm)460×364
パープルトンボ
TAKIGEN(タキゲン)¥68,980税込¥75,8781箱(500個)4日以内出荷刺さりやすく抜けにくいマルチシート押さえです。固く先端が鋭利なため、硬い地面にも刺さります。また回収作業時に折れにくい構造です。用途マルチシート・防虫ネット・不織布押さえ材質ポリプロピレン耐候性グレード色紫製品質量(g)24
大径グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481袋(1000個)4日以内出荷上下どちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。成長しすぎてしまった苗の接木用に内径を大きくしました。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。用途ナス科の接ぎ木材質PVC長さ(mm)16内径(Φmm)Φ2.4×2.7
クキサポートアーム用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)4日以内出荷Φ19、Φ22の横パイプに取り付けることでクキサポートアームCP-656、CP656-Bが使用できるようになります。材質ポリ塩化ビニル
呼接ぎ用クリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥32,980税込¥36,2781袋(3000個)4日以内出荷ウリ科の呼び接ぎに最適です。ハサミの部分の幅が広いので、2本の苗をしっかりと保持します。輪部を?み合わせ構造にし、耐久性が向上しています。材質(本体)ポリプロピレン材質(バネ)硬鋼線(SWRH)
虫ロック ロールタイプ
TAKIGEN(タキゲン)¥58,980税込¥64,8781箱(4巻)5日以内出荷ロールタイプの捕虫シートです。ロールになっているため、広範囲に設置できます。小さく切って使用することもできます。作物の10~30cm上へ紐を取付け、ホッチキスで付けて使用してください。用途捕虫材質紙長さ(m)120
90°ストッパー
TAKIGEN(タキゲン)¥20,138税込¥22,1521個4日以内出荷扉を開くと自動でロックします。 ロック解除用のハンドルが付いているため地上からでも解除操作が楽に行えます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3370表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
農ビバンド
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1巻4日以内出荷バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
PVCバインダー
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771本4日以内出荷水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000色アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
苗木カット治具
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。用途接ぎ木材質ポリフェニレンサルファド(PPS)厚さ(mm)10縦(mm)35横(mm)38
ツマミ付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ L
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000個)6日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
クキサポート専用棒
TAKIGEN(タキゲン)¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bは耐薬品性に強い材料を使用しているため、消毒し、再利用できます。用途苗の転倒防止材質ポリプロピレン(PP)
クキサポート
TAKIGEN(タキゲン)¥5,198税込¥5,7181袋(1000個)4日以内出荷CP-610-Bクキサポート専用棒や竹串などと併用してお使いください。苗の成長とともに自然に外れる構造です。柔らかい素材で幼苗を傷つけません。苗の成長過程に合せ位置調整が容易にできます。用途苗の転倒防止材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1袋(1000個)4日以内出荷上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
エンジェルクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)5日以内出荷ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
サポート付グラフトチューブ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000個)4日以内出荷各種サポート穴部分の形状が異なるため、目視でサイズの判断ができます。中心位置の目印がついているため、スムーズにセットできます。用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥23,375~税込¥25,713~1個5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,625~税込¥11,688~1個5日以内出荷から8日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨