- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TAKIGEN(タキゲン)
- 22ページ目
22ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)78
許容荷重(N)147
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:43
質量(g)240
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12.5
寸法L2(mm)70
寸法N(mm)5
寸法W1(mm)126
寸法W2(mm)22
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)104
タキゲンコード10830
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)430
寸法L(mm)30
ねじ径M20
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)72
寸法D2(Φmm)40
寸法D3(Φmm)16
寸法H1(mm)71
寸法H2(mm)35
ねじ寸法MM20
寸法D4(Φmm)35
ナット幅(mm)30
ナット高H(mm)16
使用荷重(kN)0.00618
使用荷重(N)6.18
寸法MM20
タキゲンコード10774
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:40
質量(g)145
寸法L(mm)102
寸法t(mm)1.8
寸法D1(Φmm)5.5
寸法D2(Φmm)9.5
寸法W(mm)70
寸法N(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)900×450
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10725
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード11606
1個
¥307
税込¥338
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード10706
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)89
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:4.5
質量(g)8
寸法L(mm)38
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.9
寸法W(mm)26.5
寸法N(mm)3
寸法d1(Φmm)3.8
寸法d2(Φmm)5
寸法P1(mm)27
寸法P2(mm)16
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10661
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
材質鉄
寸法L1(mm)99
寸法L2(mm)17
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)19
使用荷重(N)1200
タキゲンコード11523
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)45
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10644
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.5
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6
寸法W(mm)3.6
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード10575
1個
¥322
税込¥354
当日出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)50
表面仕上げ生地
タキゲンコード10506
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)58
表面仕上げ生地
タキゲンコード11690
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品ボルト・ナット・ワッシャー
材質フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11311
1個
¥472
税込¥519
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)30
ねじ寸法MM6
表面仕上げ生地
タキゲンコード13486
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L(mm)60
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)3.6
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)22
タキゲンコード10269
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
質量(g)5
寸法L(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2
寸法D2(Φmm)3.8
寸法W(mm)20
寸法N(mm)3
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:31
質量(g)250
寸法L(mm)127
寸法t(mm)2.1
寸法E(mm)2.8
寸法D1(Φmm)7.6
寸法D2(Φmm)11.9
寸法W(mm)80
寸法N(mm)8
寸法d1(Φmm)6.3
寸法d2(Φmm)9.3
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)10.5
扉寸法(縦×横)(mm)1000×500
表面仕上げ生地
タキゲンコード10251
1個
¥431
税込¥474
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:18
質量(g)95
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.7
寸法E(mm)1.7
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)8.8
寸法W(mm)56
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)5.3
寸法d2(Φmm)7.9
寸法P1(mm)10.5
寸法P2(mm)34
寸法P3(mm)7.5
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10249
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:13
質量(g)60
寸法L(mm)76
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)1.3
寸法D1(Φmm)4.2
寸法D2(Φmm)7.4
寸法W(mm)49
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)7.3
寸法P1(mm)9
寸法P2(mm)29
寸法P3(mm)7
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10248
1個
¥111
税込¥122
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:8.6
質量(g)40
寸法L(mm)64
寸法t(mm)1.4
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.4
寸法D2(Φmm)6.4
寸法W(mm)42
寸法N(mm)6
寸法d1(Φmm)4.6
寸法d2(Φmm)6.5
寸法P1(mm)8
寸法P2(mm)25
寸法P3(mm)6
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10247
1個
¥69
税込¥76
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.2
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.3
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.4
寸法D2(Φmm)6.1
寸法W(mm)38
寸法N(mm)4
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法P1(mm)7
寸法P2(mm)36
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げ生地
タキゲンコード10246
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:3.4
質量(g)16
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.2
寸法E(mm)1
寸法D1(Φmm)3.1
寸法D2(Φmm)5.7
寸法W(mm)34
寸法N(mm)4
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法P1(mm)6
寸法P2(mm)26
扉寸法(縦×横)(mm)500×250
表面仕上げ生地
タキゲンコード10245
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)30
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10131
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)120
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)3.5
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)20
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10057
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
用途保冷車・食品機械
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品取付け板(受座は付属していません。)
材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード04300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)12.8
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)13
タキゲンコード4240
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥443
税込¥487
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
タキゲンコード00713
1個
¥2,249
税込¥2,474
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-1・2・3・15
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)8.2
寸法D2(Φmm)12.2
寸法D3(Φmm)18
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)4.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01227
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)310
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)300
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)288
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00679
1個
¥1,587
税込¥1,746
欠品中