絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 折りたたみ取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折りたたみ取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,048税込¥4,453
    1個
    7日以内出荷
    折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥443税込¥487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取手は倒れた状態から約90°でストップします。
    用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
  • ステンレス 取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)96寸法P(mm)80寸法M(mm)M4寸法H1(mm)6寸法H2(mm)20寸法W1(mm)18寸法W2(mm)12寸法H3(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)294タキゲンコード00955
  • ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=115)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
  • 化粧座金(A-1042-C-7用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-7用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126税込¥139
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-7/A-42-C-7材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)7.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01230
  • ステンレス 角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,102税込¥1,212
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)130寸法P(mm)100表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00693
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00680
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
  • 小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥394税込¥433
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M3全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥354税込¥389
    1個
    欠品中
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード921材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型ツマミ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ツマミ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
    用途配分電盤の軽量扉付属品専用止め金材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
  • 小型防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    小型防水ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥972税込¥1,069
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途小型制御盤・各種小型キャビネット付属品大ナット・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)(本体)30、(ハンドル)13最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01959
  • パネルロック TAKIGEN(タキゲン)

    パネルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥966税込¥1,063
    1個
    当日出荷
    ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
    用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器付属品受座・化粧パネル材質AAS樹脂質量(g)67標準色ダークグレータキゲンコード01456
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
  • 大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L72・M12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM12表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)67寸法MM12材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)21寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM6取付長(mm)36寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュボタン式回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンプッシュで取手が飛び出します。 使用しないときは平面で安全です。 防水タイプ(シリコーンケース使用)
    用途配分電盤・制御盤・点検口付属品取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 簡易ロック付回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    簡易ロック付回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,247税込¥1,372
    1個
    当日出荷
    コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
    用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン)タキゲンコード03975
  • 角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • 封印ビス付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス付ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤
  • ロックハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途小型配分電盤・制御盤
  • キャップ付表付取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
  • キャップ付表付取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
  • 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
  • 小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M4雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM4タキゲンコード138材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドガイド(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥25税込¥28
    1個
    当日出荷
    ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
    用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
  • ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ローラーユニット(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥472税込¥519
    1個
    当日出荷
    ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
    用途キュービクル・配分電盤材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)質量(g)24材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01472
  • ロッド棒(Φ8×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥563税込¥619
    1個
    7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
  • ロッド棒(Φ6×L450) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L450)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥212~税込¥233~
    1個
    当日出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)450寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
  • 舟型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    舟型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082