絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,961~2,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビン用アウターハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャビン用アウターハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途特装車・バス・建設機械付属品キー2本・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ハットラックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ハットラックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷
    旅客機等の室内荷物入れなどの曲面に合せてR40、R100の2種類を用意しました。
    用途飛行機、バス、列車の荷物棚材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(グレー)
  • フラッシュハンドル コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    フラッシュハンドル コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,243~税込¥12,367~
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本
  • 押ボタン式ダブルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン式ダブルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本
  • 押ボタン式シングルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン式シングルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,823税込¥4,205
    1個
    7日以内出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
    用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • プラスチックカバーラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックカバーラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。
    適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
  • グラブ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    グラブ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
    推奨ねじなべねじM6
  • 埋込み平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷
    扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
    用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
  • 角型アルミ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
    用途小型機器・小型扉材質(本体)アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5)材質(キャップ)ポリアミド(PA)キャップ色ライトグレー表面仕上げ本体:アルマイト処理タキゲンコード04225
  • 取手(P=96) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=96)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,587税込¥1,746
    1個
    7日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02680
  • 取手(P=128) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=128)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロータキゲンコード02679
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    スリム平面スイングハンドル(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • 防水型ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水型ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    防水型錠前C-330を組込んでいます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 扉面より高さが10mmと薄く遮熱板使用の筐体に最適です。 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
    付属品キー2本・ビスセット・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)1.6~3.2表面仕上げポリエステル焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドルミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・環境機器・制御盤付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通り鍵Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
  • ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
    用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小型クレモン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    小型クレモン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,065~税込¥15,472~
    1個
    7日以内出荷
    ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用
    用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
  • ハイグリップ取手(P=160) TAKIGEN(タキゲン)

    ハイグリップ取手(P=160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
  • 丸型ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
    用途小型制御盤・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 摺動式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    摺動式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L400) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L400)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)310寸法L(mm)400材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)368寸法P2(mm)318材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01768
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
  • ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチレバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462~税込¥1,608~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,687税込¥1,856
    1個
    7日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
  • 保護棒(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,228税込¥5,751
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
    用途バス・鉄道車両・特装車質量(g)505寸法L(mm)500寸法P(mm)440材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01515
  • 角型アルミ6号取手 A-190-1 TAKIGEN(タキゲン)

    角型アルミ6号取手 A-190-1

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷
    表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
    用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉材質アルミニウム合金押出し材(A60635)表面仕上げシルバーアルマイト処理
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)15寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)30種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)35寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法L3(mm)9寸法D3(Φmm)4.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM6取付長(mm)50寸法MM6
  • メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
  • 角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
  • 角型3号取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360
  • ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,486税込¥3,835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。 小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)300表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード03074
  • A-140用アース板 TAKIGEN(タキゲン)

    A-140用アース板

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質銅ブスバー(C1100)表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード04333
  • 角型4号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥767税込¥844
    1個
    7日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)140寸法L(mm)160寸法P(mm)130表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00274
  • カトル式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    カトル式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,485~税込¥3,834~
    1個
    7日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機材質アルミニウム合金(ADC)
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
  • 角型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器材質ポリスチレン(PS)質量(g)110使用荷重(N)294