絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,801~1,840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,125税込¥1,238
    1個
    当日出荷
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
    用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
  • 超大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    超大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,936税込¥4,330
    1個
    当日出荷
    締代が調整できます。 締付け力が優れています。
    用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
  • 封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)

    封印ビス(M4、首下長L1=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥56税込¥62
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20520
  • 接地端子用グリーンボルト(マイナス型) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子用グリーンボルト(マイナス型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    7日以内出荷
    材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • 接地端子(3-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(3-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
  • シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ドライバー錠(六角レンチタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ドライバー錠(六角レンチタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    欠品中
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
    用途消防設備・防火設備・小型点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23820
  • 窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L366×W196)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
  • 窓枠(L266×W196) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L266×W196)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2寸法L2(mm)220寸法L3(mm)240寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20472
  • 鍵穴付USパチン錠2型 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付USパチン錠2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本
  • シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)125材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵600タキゲンコード20406
  • ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    密閉用筐体
    仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
  • マグネット(Φ80) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,348税込¥1,483
    1個
    7日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)340寸法L1(mm)7寸法t(mm)13.5吸着力(N)294寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)59材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20383
  • ワンタッチカバン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチカバン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
    付属品キー1本材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)49表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    角型押ボタン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
  • ファスナー (つまみタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (つまみタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    7日以内出荷
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
  • 角型落し(L1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
  • クロスフック TAKIGEN(タキゲン)

    クロスフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
    用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
  • ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,514~税込¥3,865~
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
    用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥200税込¥220
    1個
    9日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
  • ジョイント金具 (Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21817
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22税込¥24
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥16税込¥18
    1個
    欠品中
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19税込¥21
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥27税込¥30
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • 導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    導電性樹脂ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    7日以内出荷
    表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。
    材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
  • 連結型カードホルダー(10個セット) TAKIGEN(タキゲン)

    連結型カードホルダー(10個セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥409税込¥450
    1個
    7日以内出荷
    25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。
    用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
  • 連結型カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    連結型カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    7日以内出荷
    用途配電盤・分電盤質量(g)3
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
  • ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 特装車ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
    用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    割り数が多いので、たわみが少ない。
    用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス U曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675~税込¥743~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥372~税込¥409~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥696~税込¥766~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥406税込¥447
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833