絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,411税込¥2,652
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)65寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
  • 押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)4寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
  • 押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
  • 押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥826税込¥909
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W80×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10380
  • キャップヒンジ(L100×W90) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L100×W90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,306税込¥2,537
    1個
    7日以内出荷
    取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)360材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13069
  • リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    リフト式抜差し蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥863税込¥949
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
    用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • ねじ付管筒(L20×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥48税込¥53
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13496
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13494
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13492
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥85税込¥94
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)17寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
  • ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
  • ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)31寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • 平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
  • 平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥66税込¥73
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
  • 2管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)197寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10231
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
  • 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229
  • カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥73税込¥80
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
  • カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥86税込¥95
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11571
  • カラー(L35×Φ10×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥79税込¥87
    1個
    欠品中
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11568
  • スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付 角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562~税込¥618~
    1個
    7日以内出荷
    スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
    用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
  • スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
  • 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器仕様軽量天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
  • 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126税込¥139
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
  • 裏蝶番1型(L=32 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=32 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥194税込¥213
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
  • 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=50 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥272税込¥299
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
  • 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥408税込¥449
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
  • 長蝶番(L600×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L600×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037