カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス テーブルステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,711税込¥4,0821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
ステンレス ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,218~税込¥4,640~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス ボルトキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(シートパッキン) 専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。用途屋外キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12304
ステンレス ピボットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個7日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥299税込¥3291個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
ステンレス ピン(Φ6×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)91寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90寸法D4(Φmm)12タキゲンコード10703
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)14タキゲンコード10702
ステンレス 重量用・角型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,001~税込¥1,101~1個7日以内出荷軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
TAKIGEN(タキゲン)¥221税込¥2431個7日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥177税込¥1951個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥463税込¥5091個7日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥219税込¥2411個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個7日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個7日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個7日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
ストッパーヒンジ (L100×W70)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,397~税込¥1,537~1個当日出荷から7日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
建機用重量蝶番(L130×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587~税込¥1,746~1個7日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
L型裏蝶番4型
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個7日以内出荷段差のある筐体に適しています。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10513
溶接万能蝶番(L=54.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
重量用平蝶番(L1:80×W1:142)
TAKIGEN(タキゲン)¥729税込¥8021個7日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
U曲げ裏蝶番(L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥279税込¥3071個7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個7日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
平蝶番(L1=38 W1=98)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個7日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:11質量(g)80寸法L1(mm)38寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80表面仕上げ生地タキゲンコード10477
平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個7日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥197~税込¥217~1個7日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350税込¥1,4851個7日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個当日出荷二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら