カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

長蝶番(L1000×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)600寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10033
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥227税込¥2501個当日出荷から7日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥248税込¥2731個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スナッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。用途保冷車・食品機械付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス ハッチロック(密閉タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥19,834~税込¥21,817~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。用途船舶・振動機器・環境機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 折りたたみ取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105税込¥4,5161個7日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568
ステンレス オーブン大型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上使用荷重(N)294
ステンレス L型ハンドル(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,936税込¥4,3301個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784
ステンレス L型ハンドル(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,711税込¥4,0821個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
ステンレス L型ハンドル(L=105)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,038税込¥4,4421個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
ステンレス 丸棒ハンドル(L=54)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品専用止め金材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法L(mm)54寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)14.5寸法H1(mm)30寸法H2(mm)21.5寸法W1(mm)12寸法W2(mm)12.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)6最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM14タキゲンコード00775
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥352税込¥3871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス 角引手 (L120×W35)
TAKIGEN(タキゲン)¥832税込¥9151個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)48寸法L1(mm)120寸法L2(mm)92寸法H1(mm)2寸法H2(mm)11寸法P1(mm)106寸法P2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00757
ステンレス 角引手 (L150×W45)
TAKIGEN(タキゲン)¥854税込¥9391個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95寸法L1(mm)150寸法L2(mm)118寸法H1(mm)2.5寸法H2(mm)12寸法P1(mm)137寸法P2(mm)31寸法W1(mm)45寸法W2(mm)28表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00756
ステンレス 舟底引手(L105×W24)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
ステンレス 舟底引手(L120×W27)
TAKIGEN(タキゲン)¥215税込¥2371個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス ラインハンドル(L=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
ステンレス ラインハンドル(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,015~税込¥6,617~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防塵タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途配電盤・分電盤付属品大ナット・ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00993
ステンレス 取手
TAKIGEN(タキゲン)¥745税込¥8201個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00714
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,115税込¥1,2271個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)140寸法P(mm)110表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00692
ステンレス 角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
ステンレス 取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥459税込¥5051個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法H(mm)30寸法L1(mm)75寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)8寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04387
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個7日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)6寸法L(mm)24寸法D2(Φmm)6寸法P(mm)20寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)98寸法MM2.6タキゲンコード01102
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)365寸法L(mm)300寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00671
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個7日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥266税込¥2931個欠品中首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM5タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
28mmストローク用止め金(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥393税込¥4321個7日以内出荷ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)68寸法L(mm)80寸法W(mm)10板厚(mm)3表面仕上げバレル研磨タキゲンコード01576
ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら