絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルアジャスター(M8) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
  • ホールド機構付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,842税込¥2,026
    1個
    7日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
  • ホールド機構付スライドレール(L406.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L406.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,221税込¥1,343
    1個
    7日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)411許容荷重(N)353表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31426
  • ホールド機構付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,091税込¥1,200
    1個
    7日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)356許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31425
  • スライドレール (L508) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L457.2) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L457.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • スライドレール (L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    双輪 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    7日以内出荷
    取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
    用途OA機器・ワゴン
  • ロータリープレイン(M6×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M6×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
  • 超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
    旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    7日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • アジャスターフット付低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • キャリマウントS TAKIGEN(タキゲン)

    キャリマウントS

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。 据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。 アジャスターに抜止め機構が付いています。 アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
    用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
  • プレス大型自在キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)680材質(車輪)ウレタンゴム許容荷重(N)1170表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30055
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 大型角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。
    用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス ドアキャッチ受金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアキャッチ受金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥787税込¥866
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
  • スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
  • スプリングキャッチ(本体L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
  • ステンレス レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス レバーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    当日出荷
    締付け力が優れています。
    用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
  • 防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    防水小型ファスナー(六角穴タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,307税込¥4,738
    1個
    7日以内出荷
    摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
    用途半導体関連製造装置・薬品庫材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,422税込¥8,164
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
  • ステンレス 薄型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
    用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
  • ステンレス ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,291税込¥6,920
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
    用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,587税込¥1,746
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
  • ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
  • ステンレス ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,987税込¥5,486
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,081~税込¥2,289~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 網ガラス入り窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
  • ステンレス 強力ターンキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強力ターンキャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
    用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ジョイント金具(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥226税込¥249
    1個
    7日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)19寸法W(mm)9寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)8寸法H3(mm)10材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6)適合ロッド径(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23987
  • プッシュ式角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュ式角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,374税込¥3,711
    1個
    7日以内出荷
    引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
    用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
  • 窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(網入りガラス)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
  • ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
    用途船舶・車両色グレー
  • ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ドローファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プラロック(レバータイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    プラロック(レバータイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
    用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
  • 鍵付平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,969税込¥2,166
    1個
    当日出荷
    扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
    用途鉄道・車両・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)130表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)鍵62材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード21623
  • パーソナル コインロック空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロック空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥396税込¥436
    1個
    当日出荷
    鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵Z00288タキゲンコード22955
  • パーソナル コインロックロング TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロックロング

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,475~税込¥2,723~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器鍵Z00288