カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,386~税込¥4,825~1個当日出荷強力密閉ができます。 左右兼用型用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスターフット付自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
小型埋込みマグネットキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
ロッド受け(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥55税込¥611個当日出荷丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色白適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
シリンダー錠用キャップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,969税込¥2,1661個当日出荷防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
ワンタッチ オープン キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。用途オーディオラック・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)色ブラウン吸着力(N)9材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
角型ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥867税込¥9541個当日出荷左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
シャッター付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥219~税込¥241~1個当日出荷カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。 シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。 板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。用途制御盤、計測機器等の配線引出し口材質ポリアミド6色ライトグレー種類グロメット
ホールプラグ(Φ17.5穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.05寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)17.3寸法D3(Φmm)17.5
ホールプラグ(Φ11.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)
TAKIGEN(タキゲン)¥56税込¥621個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
クッションゴム(Φ16×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
ステンレス裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥680~税込¥748~1個当日出荷特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。用途事務機器・家具・制御盤
ステンレス パッドアイ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,194~税込¥1,313~1個当日出荷折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10721
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥721税込¥7931個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)13寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
ピン(Φ8×L100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586
ステンレス 防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥8,614~税込¥9,475~1個当日出荷から6日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
非常脱出装置付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。用途配分電盤・制御盤・点検口付属品キー2本・ビスセット・止め金材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)鍵555
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.8寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)8タキゲンコード01649