ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
外径D(Φmm)82
全長L(mm)98
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)100
許容偏心(mm)0.52
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.1
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-080DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)70000
ねじ径M1-M8
慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)64
質量(kg)1.037
寸法A2(mm)28
寸法C(mm)9
寸法d3(Φmm)40
寸法K(mm)38
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法S(mm)8
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)27~30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.708
サイズSFC-080SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27~30
慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)140000
軸方向ばね定数(N/mm)128
軸方向変位(mm)±0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥53,385
税込¥58,724
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥46,071
税込¥50,678
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥53,385
税込¥58,724
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥53,385
税込¥58,724
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥46,071
税込¥50,678
当日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥46,071
税込¥50,678
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ