8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
38,278 税込42,106
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
38,278 税込42,106
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150 タイプDSCR 寸法L(mm)41.3 寸法A(mm)5.9 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)7 寸法LF(mm)12 MM5 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150 タイプDSCR 寸法L(mm)41.3 寸法A(mm)5.9 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)7 寸法LF(mm)12 MM5 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-150 タイプDSCR 寸法L(mm)41.3 寸法A(mm)5.9 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)7 寸法LF(mm)12 MM5 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

関連キーワード