カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
絞り込み
ブランド
- HKS
- BIGM(丸山製作所)(74)
- 三菱(38)
- omron(オムロン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- コガネイ(14)
- ヤンマー(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 東日興産(TN)(8)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- KSフィルター(5)
- Fehling (フェーリング)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- アリート(ariete)(4)
- VISHAY(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- リヒトラブ(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
「2001a」の検索結果
特価

SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L
HKS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1L)7日以内出荷高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L
HKS¥10,980税込¥12,0781個(4L)7日以内出荷高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L
HKS¥11,980税込¥13,1781個(4L)7日以内出荷ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車。鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L
HKS¥10,980税込¥12,0781個(4L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L
HKS¥3,398税込¥3,7381個(1L)7日以内出荷FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性