カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

インバータ FR-D800シリーズ 3相400V
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
MELSOFT MX Sheet Version 3(日本語版)標準ライセンス品
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷対象パソコンCPU(Windows 11、Windows 10)、OS、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、必要ソフトウェア(日本語版)種類通信支持工具機能ロギング、モニタ、書き込み、アラームサマリ、コメント表示、自動保存、自動印刷
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形
三菱電機¥239~税込¥263~1パック(2本)ほか当日出荷から6日以内出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
LED非常用照明器具
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から90日以内出荷操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
浅形レンジフードファン / 標準タイプ
三菱電機¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0質量(kg)12電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360羽根径(Φmm)310機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個欠品中適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
丸形給排気グリル(風量調節形)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台当日出荷風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から12日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)
三菱電機¥699税込¥7691台当日出荷J-ファン専用(2枚入り)。材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率:82%。タテ109×ヨコ98mm
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
キッチンフード
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
リピータ(T分岐)ユニット
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個欠品中仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
同軸バスシステム用終端抵抗
三菱電機(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗仕様MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗適合機種MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用抵抗値(Ω)75
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から46日以内出荷運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
RS-422通信用機能拡張ボード
三菱電機¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)通信方式半二重双方向入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-422規格準拠通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最大50(非絶縁)
直交軸ギヤードモータ フランジ型 中空軸
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から17日以内出荷業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました付属品出力保護カバーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータブレーキ形式直流スプリング制動塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)サービスファクタ1.4極数(P)4
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
出力ユニット
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個欠品中質量(kg)約0.2電源(V)DC30以下/AC240以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下)定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電),DC5(シーケンサ内部から給電)出力点数16点消費電流(mA)100動作表示出力ON時LED点灯使用CPUFX5UJ CPUユニット,FX5U CPUユニット,FX5UC CPUユニット最大負荷電流(A)2/1点接続形状スプリングクランプ端子台出力形式リレー出力最小負荷電流(mA)2最小負荷電圧(V)DC5応答時間(ms)10回路(出力)機械的絶縁