カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 10ページ目
10ページ目: 三菱電機のすべての商品

交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)
三菱電機¥599税込¥6591台当日出荷1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
Myシリーズ ライトユニット 一般タイプ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状ライトユニット質量(kg)(器具本体のみ)0.8形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
リレー出力
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から5日以内出荷適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
紙パック式掃除機
三菱電機¥24,980税込¥27,4781式7日以内出荷コンパクトなのに大容量。シンプルな紙パック式。紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:手元ハンドル部にすみずみブラシ搭載。強い吸引力:グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。タービンブラシ:「拭き植毛」と「ふきブラシ」で床面を拭いたかのような仕上がりに。吸い込む風の力でブラシを回転させ、フローリングや畳のゴミを吸い取ります。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・コード巻き込みボタン):抗菌。ハンドルで清潔。本体ハンドル部、手元ハンドル部に加えコード巻き込みボタンに抗菌。加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)仕様【清潔性】SIAA認定抗菌:手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ/フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック色シャイニーホワイトタイプ【ブラシ】タービンブラシ:フラットヘッド機構/ふきブラシ(フローリング)消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.7(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
直管形LEDランプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から16日以内出荷口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 一般住宅用 連動式
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
三菱電機¥67,980税込¥74,7781台当日出荷タイプアナログ入力/電圧・電流入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000ユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力(DC)-10~10V、0~20mA分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度80μs/チャンネルアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から4日以内出荷仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から5日以内出荷GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
GOT2000シリーズ用 VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から5日以内出荷ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から52日以内出荷種類不平等目盛周波数(Hz)50-60共用シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)消費電力(VA)2動作原理可動鉄片形機種交流電流計
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
木枠
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
サイクル扇専用速度調節器
三菱電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個適合機種CY40-WG
アナログ出力ボード
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
出力増設ブロック
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC