カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ASUS(エイスース)(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • JAPANNEXT(17)
  • Philips(13)
  • BenQ(ベンキュー)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日機(9)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • TOKISTAR(7)
  • Dell Technologies(7)
  • エスコ(5)
  • 日恵製作所(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • DNライティング(3)
  • StarTech.com(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.4w led」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 埋込形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    仕様断熱施工:不可取付傾斜天井:不可定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
    用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
    用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6枠鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁・天井直付形・吊下兼用形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付形・吊下兼用形形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間耐震性Aクラス
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.4Wで省エネを実現 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形B

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    14日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.4Wで省エネを実現 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウン非常灯BT低天井 三菱電機

    LEDダウン非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級片面天井埋込

    三菱電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    14日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級片面天井埋込

    三菱電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    14日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付形B 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形B

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
  • 油煙直付非常灯BT中天井WP 三菱電機

    油煙直付非常灯BT中天井WP

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。 油煙対応 直付形 リモコン自己点検機能搭載 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • HACCP直BT付WP低天井 三菱電機

    HACCP直BT付WP低天井

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • HACCP直BT付WP高天井 三菱電機

    HACCP直BT付WP高天井

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • HACCP直BT付WP中天井 三菱電機

    HACCP直BT付WP中天井

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 直付形 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • ダウンライトBT付WP高天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP高天井

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用WP 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用WP

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 直付形 枠とパッキンで水の浸入を防止 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • ダウンライトBT付WP低天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP低天井

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 埋込穴Φ150 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトBT付WP中天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP中天井

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT高天井

    三菱電機
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 埋込穴 Φ150mm 寸法 Φ168mm 高:104.5mm 質量:0.9 kg 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 埋込穴Φ150 枠とパッキンで水の浸入を防止 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用WP 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用WP

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 直付形 枠とパッキンで水の浸入を防止 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用WP 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用WP

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    14日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。 防雨防湿形 直付形 枠とパッキンで水の浸入を防止 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT特高天 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT特高天

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ100 特高天井用(~16m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ150 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ200 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ200エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT高天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ200 高天井用(~10m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ200エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ200 中天井用(~8m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ200エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ150 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ100 中天井用(~8m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT付低天 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT付低天

    三菱電機
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    14日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。 クリーンルーム向け 埋込穴Φ150 気密性が高く、埃の付着を最小限に抑える構造 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kクラス清浄度:6~8埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT付中天 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT付中天

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    14日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。 クリーンルーム向け 埋込穴Φ150 気密性が高く、埃の付着を最小限に抑える構造 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kクラス清浄度:6~8埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:7H15DD 埋込穴Φ175 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ175エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ