カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(9)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](90)
  • ストア・エキスプレス(63)
  • TRUSCO(61)
  • アイリスオーヤマ(44)
  • エスコ(43)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • ERECTA(エレクター)(25)
  • アズワン(24)
  • MAC8(マックエイト)(21)
  • Whatman(ワットマン)(16)
  • コクヨ(15)
  • ナカバヤシ(15)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • エーワン[ラベル](14)
  • SK(新潟精機)(14)
  • 生興(13)
  • 河淳(12)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10段」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リピータ(T分岐)ユニット 三菱電機

    リピータ(T分岐)ユニット

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
  • 固定ユニットV形230WP 三菱電機

    固定ユニットV形230WP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニット形笠付WP 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付WP

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ユニットV形230WP 三菱電機

    固定ユニットV形230WP

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ユニットV形150幅WP 三菱電機

    固定ユニットV形150幅WP

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • LED固定ユニットV形WP 三菱電機

    LED固定ユニットV形WP

    三菱電機
    40,980税込45,078
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.7 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形WP SUS 三菱電機

    固定ユニットV形WP SUS

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形WP SUS 三菱電機

    固定ユニットV形WP SUS

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニット形笠付WP 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付WP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅WP 三菱電機

    固定ユニットV形150幅WP

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ユニットV形WP 三菱電機

    LED固定ユニットV形WP

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.7 (200V時)光束(Lm)器具:2150光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット片反射笠WP 三菱電機

    固定ユニット片反射笠WP

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット片反射笠WP 三菱電機

    固定ユニット片反射笠WP

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニットトラフWP 三菱電機

    固定ライトユニットトラフWP

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    節電モードで、環境温度が最高65℃まで使用可能になります。 常時60℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~60℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)150.4平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    節電モードで、環境温度が最高70℃まで使用可能になります。 常時60℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~60℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)114.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。 常時55℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~55℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機

    高天井一般形 丸タイプ軽量型

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 白色(4000K)
    定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色白色 (4000K)
  • 高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機

    高天井一般形 丸タイプ軽量型

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色昼白色 (5000K)
  • 高天井一般形 丸タイプ軽量型 三菱電機

    高天井一般形 丸タイプ軽量型

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約75%)の切替が可能。 簡単施工でリニューアルにおすすめの高天井用ベースライト。 1台で連続調光機能と段調光機能の切替が可能 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 ネジ4点止めの簡単取付 電球色(3000K)
    定格段調光機能付連続調光5~100%対応定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:120°光色電球色 (3000K)
  • LED高天井一般形 角タイプ 三菱電機

    LED高天井一般形 角タイプ

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    軽量化により施工性を大幅に向上。 既存光源の安定器別置器具からの置換えにおすすめです。 エネルギー消費効率153.2lm/Wの高効率 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 専用電源により壁スイッチ操作で段調光が可能 従来の水銀ランプと比べて色の見え方が自然です
    定格段調光機能(75%)付・5~100%連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)112.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.2 (200V時)光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光シーリング 三菱電機

    LED調光シーリング

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    軽量化により施工性を大幅に向上。 既存光源の安定器別置器具からの置換えにおすすめです。 エネルギー消費効率158.2lm/Wの高効率 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 専用電源により壁スイッチ操作で段調光が可能 従来の水銀ランプと比べて色の見え方が自然です
    定格段調光機能(75%)付・5~100%連続調光定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2 (200V時)光束(Lm)器具:23800光色昼白色明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルブラケット【受注生産品】 三菱電機

    LEDホスピタルブラケット【受注生産品】

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    90日以内出荷
    コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供。出幅の少ないコンパクトな薄型形状で明るさを確保。段差の少ない設計で、清掃時やメンテナンスに配慮。上部面形状の高さを合わせ拭取り時にひっかかりの少ない構造。選べる3タイプでフレキシブルな点灯方式。天井面を明るく照らすベース照明(上方向)、看護時や読書時の読書灯(下方向)、夜間の安全を確保する常夜灯を独立して点灯可能。病室で必要な照明シーンを提供します。ベッド上から簡単に点灯切替・消灯可能。※プルスイッチによる点灯切替の動作は、下方向→上・下方向→常夜灯→消灯になります。上方向のみの点灯はございません。
    用途病院・福祉施設用形状LED一体形カバーベース照明用:アクリル透明拡散/読書用:アクリル乳白質量(kg)2.6取付壁面直付形種類3回路/調光タイプ(常夜灯付)使用温度範囲(℃)5~35定格段調光機能付5~100%(ベース照明)/10~100読書灯()連続調光対応定格電圧(V)100フレームアルミ白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)本体鋼板定格消費電力(W)39.3色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170終端板プラスチック白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機

    用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1組
    92日以内出荷
    コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
    材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白質量(kg)2.6取付壁面専用LED一体形定格電圧(V)AC100~242材質(ケース)鋼板材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)色温度(K)3000使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170エコロジー商品省エネ