カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(806)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- 住設機器(8)
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(157)
- BOURNS(262)
- CKD(358)
- KEMET(523)
- MURATA(村田製作所)(405)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(255)
- Panasonic(パナソニック)(834)
- ParkerTAIYO(313)
- RS PRO(723)
- SAMTEC(493)
- SMC(15,118)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(328)
- TRUSCO(402)
- VISHAY(237)
- エスコ(1,372)
- コガネイ(327)
- ハンマーキャスター(600)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- 大阪魂(480)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(14)
「125mm」の検索結果

深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥3,898税込¥4,2881台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)
三菱電機¥3,198税込¥3,5181台6日以内出荷高いインテリア性でエクステリアにマッチ。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。軒天取付可。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)。抜け止め金具付(スプリング式)質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個ほか当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷エントランスやエレベータホールなど高品位な空間でご使用いただけます。 埋込穴 Φ125mm 寸法 Φ141mm 高:125.5mm 質量:0.5 kg 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 明るさクラス100ライトユニットとのセット定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.1 (200V時)光束(Lm)器具:760光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 埋込穴 Φ125mm 寸法 Φ138mm 高:158.5mm 質量:1.2 kg 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 壁スイッチの操作で明るさ簡単切替定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(28.3)/クラス250(24.1)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:約14エネルギー消費効率(Lm/W)固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)光束(Lm)器具:クラス300(3000 / クラス250(2710光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)125
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
LEDシーリング L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個14日以内出荷あたたかな光で,和風な空間とくつろぎの時間をつくります。 器具本体は和室や廊下にもよく合う木製ライトオーク調仕上げ 乳白色のシリコーンセードを通して広がる柔らかい明かり 消灯時でも和の雰囲気で空間を和ませます 器具高さが125mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光とシルバー色枠が上質な雰囲気をつくりだします。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は木製枠シルバー色塗装 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×670×587
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個14日以内出荷乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
スライドベース
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
トイレ用換気扇 業務用中間取付
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
パイプ用ファン
三菱電機¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷パイプ用ファン 居間・トイレ・洗面所・事務所・店舗用質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】2/【60Hz】2.30電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】75/【60Hz】85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
一般形ダウンライト
三菱電機¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷から62日以内出荷リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1組4日以内出荷から92日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDランタンライト
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個欠品中伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)155全光束(Lm)標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×76×125~161保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25使用電池単三、単四照度(Lx)標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)LED使用数(個)1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
...