カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,796)
- 制御機器(81)
- メカニカル部品(29)
- 物流用品(9)
- 住設機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- DAIKO(大光電機)(57)
- KITO(キトー)(160)
- MURATA(村田製作所)(66)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- omron(オムロン)(86)
- onsemi(79)
- Panasonic(パナソニック)(1,151)
- RS PRO(80)
- SMC(1,093)
- VISHAY(87)
- オリエンタルモーター(60)
- ニッセイ(86)
- 住友重機械工業(106)
- 富士変速機(92)
- 富士電機(56)
- 岩崎電気(76)
- 日立産機システム(55)
- 東芝ライテック(207)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(223)
「200v 150」の検索結果
特価

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台当日出荷定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
バス乾燥・暖房・換気システム 壁掛タイプ リニューアルバスカラット(温風) 単相 200V 電源
三菱電機¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷浴室節電乾燥。風圧式シャッター。衣類節電乾燥。自動サーモ暖房。「節電乾燥モード」による涼風になります。既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風・換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止陽サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。開口寸法:角穴の場合〈タテ〉135~175×〈ヨコ〉160~200(mm)。開口寸法:丸穴の場合呼び径Φ150(mm)付属品ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー付・落下防止チェーン付)材質プラスチック/プラスチック(本体カバー・パネル/ファン(換気用・循環用))消費電力(W)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):2000/1350・温風乾燥(強/弱):2000/880・節電乾燥(強/弱):33/22・換気:7.5、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):2050/1320・温風乾燥(強/弱):2050/880・節電乾燥(強/弱):40/23・換気:7.5騒音値(dB)(50Hz)暖房(入浴前/入浴中):45/32・温風乾燥(強/弱):46/46・節電乾燥(強/弱):46/39.5・換気:38、(60Hz)暖房(入浴前/入浴中):46/30・温風乾燥(強/弱):47/47・節電乾燥(強/弱):47/39.5・換気:38風量(m3/h)(循環(50Hz))暖房(入浴前/入浴中):190/110・温風乾燥(強/弱):190/190・節電乾燥(強/弱):190/110・換気:-、(循環(60Hz))暖房(入浴前/入浴中):200/105・温風乾燥(強/弱):200/200・節電乾燥(強/弱):200/105・換気:-、(換気(50Hz・60Hz))暖房(入浴前/入浴中):-/-・温風乾燥(強/弱):85/85・節電乾燥(強/弱):85/85・換気:85
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 全長1250mmの公共仕様サイズ 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定 埋込150幅
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.0 (200V時)光束(Lm)器具:9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定 V形150幅
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR 埋込150幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形150幅器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 40000時間の長寿命でランプ交換の手間を省きます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.8 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率154.3lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:13800光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現します。 段調光機能付固定出力形 長尺ライトユニット搭載 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.2 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)150x2445
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥67,980~税込¥74,778~1個14日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 クリーンルーム向け 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.6 (200V時)光束(Lm)器具:10000クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)150x2445
CISPR V形150幅SW
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形150幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 一本化ライトユニット搭載 消費効率155.6lm/Wの高効率 段調光機能付固定出力形 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)66.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 (200V時)光束(Lm)器具:10400光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個14日以内出荷全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 白熱電球に似た暖かみのある光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色電球色 (3000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
一般形MC DLΦ150
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個14日以内出荷定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
固定ユニットV形150幅
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥91,980~税込¥101,178~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し空間をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°埋込穴(Φmm)150x618
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.7 (200V時)光束(Lm)器具:4280光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)150x2445エコロジー商品省エネ
固定ユニット埋込150幅
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個14日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)150x1235
...