カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(212)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(806)
  • アズワン(276)
  • エスコ(199)
  • ブロードウォッチ(150)
  • SMC(149)
  • EBM(江部松商事)(136)
  • マキテック(125)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(117)
  • NSK(日本精工)(98)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](71)
  • 常磐精工(70)
  • ヨドノ(66)
  • TKG(65)
  • NACHI(不二越)(63)
  • cotta(63)
  • 東京スクリーン(61)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](58)
  • TRUSCO(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300φ」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相換気方式排気
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 格子タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合場所店舗電源単相
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
幅(mm)374質量(kg)3.5奥行(mm)335消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(オリフィス部)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)37外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)1200羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
機外静圧(Pa)0
シロッコファン 三菱電機シロッコファン三菱電機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
羽根径(Φmm)250
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
機外静圧(Pa)0
防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機防火ダンパー付ウェザーカバー三菱電機
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
防火設備該当品。鋼板製。金網付。金網付。温度ヒューズ120℃溶断品
ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】300.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】101.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×360×138
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
適合場所厨房用
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ三菱電機
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式三菱電機
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付三菱電機
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 連動式三菱電機
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
質量(kg)3.4電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機ベース埋込本体 初期照度補正三菱電機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
保証期間5年定格電圧 AC V100-242