カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 住設機器(4)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • SMC(279)
  • ダイヤトレンド(56)
  • RS PRO(33)
  • ホンダ(28)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • コガネイ(21)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • 高須産業(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • リコイルジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • ELPA(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 425」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シロッコファン 三菱電機

    シロッコファン

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
    羽根径(Φmm)250
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 標準タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レンジフードファン深形 上幕板なしタイプ
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】37/【60Hz】39、<強>【50Hz】50/【60Hz】56電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】36/【60Hz】35ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)<弱>【50Hz】295/【60Hz】285、<強>【50Hz】445/【60Hz】425羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]暖房強化型KXVシリーズ

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    電源プラグ20A
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機

    ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)14電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 急速脱臭機 三菱電機

    急速脱臭機

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    10日以内出荷
    強力な脱臭力に空気清浄力をプラスし病院や介護施設などさまざまな場所でお使いいただけます。排泄臭からペット臭までスピード脱臭!。脱臭力を自動で再生するので脱臭フィルターの交換やお手入れが必要ありません。
    質量(kg)11.5サイズ幅425mm×奥行292mm(突起部を除く)×高さ663mm電源AC100V(50-60Hz)消費電力強/64W、中/19W、弱/5.5W、ヒーター再生時/45Wセンサーニオイ/ホコリ電源コード(m)3.3フィルターセラミック脱臭触媒、除菌HEPAフィルター風量強/8.0m3/分、中/5.1m3/分、弱/1.7m3/分運転モード急速脱臭(スポット、ワイド)、自動(標準、おやすみ、節電)、手動(強、中、弱)アズワン品番63-1427-75運転音強/51dB、中/40dB、弱/20dB適用畳数~36畳(~61m2)切タイマー30・60・120分
3m 4240特集