カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(419)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(125)
  • SMC(2,553)
  • 大阪魂(1,131)
  • エスコ(935)
  • RS PRO(811)
  • Panasonic(パナソニック)(803)
  • NTN(エヌティーエヌ)(430)
  • NSK(日本精工)(391)
  • Igus(イグス)(387)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(365)
  • スリーライン(338)
  • TRUSCO(299)
  • cotta(291)
  • フエニックス・コンタクト(287)
  • ハンマーキャスター(272)
  • パール金属(264)
  • NACHI(不二越)(249)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(221)
  • KANA(片山チエン)(218)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85mm」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル)

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
    質量(kg)0.13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル)

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
    質量(kg)0.13外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • パイプファン 大風量タイプ 三菱電機

    パイプファン 大風量タイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ 三菱電機

    交流電圧計 角形計器 YS-NAVシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色目安指針電流の種類AC
  • パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機

    パイプ用ファン / BL認定品

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル / (ストレートダクト接続口タイプ) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル / (ストレートダクト接続口タイプ)

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    13日以内出荷
    適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機

    パイプ用ファン / (給気用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン エアパス用 三菱電機

    パイプ用ファン エアパス用

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • スライドベース 三菱電機

    スライドベース

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
  • パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機

    パイプ用ファン / ミニグリルタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2/2.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111風量(m3/h)(50Hz/60Hz)45/50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機

    エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 給気用ファン 三菱電機

    給気用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ 三菱電機

    漏電リレー 互換形ZCT ZTシリーズ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様互換形ZCT定格電流(A)50[短時間]
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン / 「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)50/50羽根径(Φmm)85
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 電磁開閉器 三菱電機

    電磁開閉器

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)

    三菱電機(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から17日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 外気清浄フィルターボックス 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 外気清浄フィルターボックス

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
    質量(kg)5.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.8kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×670×587
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
  • 特定用途向ロスナイ 三菱電機

    特定用途向ロスナイ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付け可能です。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】5×680×85
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
    仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85反射板枠白色コーン、遮光15°
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • 換気扇 三菱電機

    換気扇

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット
    質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.40/【60Hz】3.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】97羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
    質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)75外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 三菱電機

    ダクト用換気扇

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
    質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.80/【60Hz】4.90電源単相騒音値(dB)25.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210風量(m3/h)50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0