カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(61)
- 住設機器(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(6)
- サンエス(625)
- RS PRO(421)
- TRACO POWER(305)
- モートーン(226)
- マリンテック(224)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(185)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- EBM PAPST(97)
- FINDER(78)
- エレコム(76)
- StarTech.com(76)
- JEFCOM(ジェフコム)(71)
- DAYTONA(デイトナ)(69)
- シュナイダーエレクトリック(69)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(68)
- サンコウ(67)
- アーテック[学校教材・教育玩具](64)
- フォーク(60)
- ブランドをもっと見る
「br24」の検索結果

24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。定格0.5A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷微弱風量運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き
三菱電機¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
床下用換気扇
三菱電機¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷世界最小コンデンサモーター採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用セット内容換気扇×3、コントローラー×1質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(特強・強・中・弱)の切り替えが可能であり、「強」「中」「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプオール金属タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):0.37/0.2/0.13/0.1定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):18/8.8/5.8/4.4騒音値(dB)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):38/30/25/20.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式DCプラシレスモーター風量(m3/h)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):210/150/115/85有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85、パイプ長さ30m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)2材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)105/105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):15/18騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.15/0.18有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):90/91、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):85/86耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)135
中間取付形ダクトファン
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷高密閉風圧式シャッター搭載。24時間換気機能付。高い据付自由度。汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。1~3部屋同時換気。高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)。付属部品:天吊金具質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9、<強>【50Hz】19/【60Hz】22電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】33ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414風量(m3/h)<弱>【50Hz】105/【60Hz】110、<強>【50Hz】195/【60Hz】200羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
中間取付形ダクトファン
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷低騒音化。24時間換気機能付。大風量タイプ。汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)。4~6部屋同時換気(排気)。風圧式シャッター搭載(排気側)。ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。付属部品:天吊金具。付属部品:吸込側接続口数調整キャップ(2個)質量(kg)5.7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】58電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×517×504風量(m3/h)<弱>【50Hz】225/【60Hz】205、<強>【50Hz】350/【60Hz】330羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3室同時換気。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切換可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調節)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター付(排気)。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口はA・B・C3方向から選択可能。誤結線保護回路。付属品:副吸込口グリル2個(風量調整板付)。付属品:副吸込口2個。付属品:排気接続口。付属品:副吸込口カバープレート1枚。付属品:天吊金具。付属品:据付枠。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)質量(kg)9.2電圧(V)200消費電力(W)<弱>5、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>30、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)<弱>120<強>230機外静圧(Pa)<弱>185、<強>210
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷建築基準法24時間換気対応。省エネ換気可能。低騒音。強ノッチの約40%の微弱風量可能(機種によって異なります)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】113×273×67
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル。運転動作〔夜間運転:微弱風量運転を行います〕〔昼間運転:コントロールスイッチ・リモコン等の風量で動作します〕。PZ-N24SまたはPZ-N24SD 1台で、24時間換気ユニットを10台まで運転できます外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個欠品中給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥529,800~税込¥582,780~1個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減電圧(V)200電源単相
業務用ロスナイ
三菱電機¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相騒音値(dB)<弱>30.5、<強>37、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225
業務用ロスナイ
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>29、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】68/【60Hz】90、<強>【50Hz】145/【60Hz】166、<特強>【50Hz】153/【60Hz】185
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)23電圧(V)100消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相騒音値(dB)<弱>22.5、<強>35.5、<特強>31外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>79、<強>75.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>69、<強>64.5