三菱電機13日以内出荷
Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。
ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用
質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ
白色(4000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D09/3、EL-DU250WH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:49エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.9 (200V時)光束(Lm)器具:1570光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ