曜日別特売

LED調光ダウンライト

LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機LED調光ダウンライト - 三菱電機

Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。
ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
白色(4000K)

定格
連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79582189EL-D00/1(250WH) AHZ1/2:96固有:86.0 (200V時)器具:1610100
36,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79583029EL-D01/1(250WH) AHZ1/2:91固有:83.4 (200V時)器具:1560100
36,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79583851EL-D02/2(250WH) AHZ1/2:99固有:88.2 (200V時)器具:1650125
36,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79584727EL-D03/2(250WH) AHZ1/2:97固有:86.0 (200V時)器具:1610125
36,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79585567EL-D04/3(250WH) AHZ1/2:99固有:88.7 (200V時)器具:1660150
36,100
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79586486EL-D05/3(250WH) AHZ1/2:97固有:86.6 (200V時)器具:1620150
36,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする