LED調光ダウンライト
Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
電球色(3000K)
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
































