LEDダウンライト
Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.2 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 昼白色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ

























