LEDダウンライト
Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
固定出力形
質量はクラス最軽量(メーカー比)の0.5kg
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.2 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125Panasonic(パナソニック)税込¥21,978¥19,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ












