LED調光ダウンライト
Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用
質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ
電球色(3000K)
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.7 (200V時)
- 型番
- セット型番:EL-D09/3、EL-DU250LH AHZ
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:49
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:80.2 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:1500
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 150
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



























