カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,442)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • ODELIC(オーデリック)(69)
  • 岩崎電気(36)
  • 日立(6)
  • エコリカ(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • コイズミ照明(6)
  • オーム電機(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • エコ・トラスト・ジャパン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • エコデバイス(1)
  • TRI.ENG(1)
  • ユニティ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(245)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flr40 led」の検索結果

関連キーワード
1,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED吊下安全増防爆 三菱電機

    LED吊下安全増防爆

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0059平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED直付形安全増防爆 三菱電機

    LED直付形安全増防爆

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1個
    13日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED固定 コーナ灯 三菱電機

    LED固定 コーナ灯

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機

    LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
    用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)光源寿命40000時間仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニットWP 三菱電機

    LED固定ライトユニットWP

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定高演色 トラフ 三菱電機

    LED固定高演色 トラフ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • LED固定 トラフプルSW付 三菱電機

    LED固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)
  • LED固定 トラフプルSW付 三菱電機

    LED固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
  • LED固定 トラフプルSW付 三菱電機

    LED固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • LED固定GカットAB 笠付 三菱電機

    LED固定GカットAB 笠付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込220幅 三菱電機

    LED固定 埋込220幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込190幅 三菱電機

    LED固定 埋込190幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • LEDベースライト固定直付 三菱電機

    LEDベースライト固定直付

    三菱電機
    30,980税込34,078
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定高演色 笠付 三菱電機

    LED固定高演色 笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • LED固定 埋込220幅 三菱電機

    LED固定 埋込220幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • LED固定 埋込220幅 三菱電機

    LED固定 埋込220幅

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
...
40w led器具特集