カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(16)
- CKD(23)
- EBM(江部松商事)(48)
- ERECTA(エレクター)(24)
- HEADS(ヘッズ)(63)
- MAZDA(マツダ)(22)
- NTツール(25)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- PLANET Technology(29)
- SMC(117)
- イトーキ(50)
- エスコ(68)
- エレコム(21)
- ストア・エキスプレス(55)
- パール金属(135)
- ホンダ(230)
- ヨドノ(21)
- 和田助製作所(31)
- 福井クラフト(53)
- ブランドをもっと見る
「h135」の検索結果
特価

24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から6日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×10
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥919税込¥1,0111台4日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×9
パイプ継手100Φ
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
パイプ用ファン
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
モーションコントローラ
三菱電機¥419,800~税込¥461,780~1個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800
レンジフードファン
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷デルタキャッチ形レンジフードファン電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。天井材が使用(着せ替え)できるインテリアグリル、パネル前面部に直接クロス貼り可能。換気/脱臭(循環)選択運転式。循環風によるサーキュレータ機能。室内の除じん、脱臭を同時に行えるダブルフィルター搭載。一過性脱臭効果70%の金属イオン活性炭フィルターを搭載。高密閉電気式シャッター付ダクト接続口(電源コード)。風量強弱選択式。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷から6日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター電圧(V)200電源交流