カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(125)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(6)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- KHK(小原歯車工業)(689)
- SMC(618)
- BIGM(丸山製作所)(481)
- THK(474)
- Panasonic(パナソニック)(316)
- MAZDA(マツダ)(278)
- ホンダ(174)
- サンワサプライ(160)
- メディアカバーマーケット(150)
- CKD(109)
- ELPA(107)
- Kawasaki(106)
- ニッサン(104)
- エスコ(98)
- 大阪避雷針工業(OHK)(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- リスパック(73)
- 三菱ふそう(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(21)
サービス分類
- 修理(1)
「hk」の検索結果

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から100日以内出荷定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から100日以内出荷定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-KTシリーズ
三菱電機¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から100日以内出荷構造フラット型定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ付
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
R形中頻度ホイスト 懸垂形 高揚程
三菱電機¥469,800~税込¥516,780~1台6日以内出荷シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程
三菱電機¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形
三菱電機¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷から92日以内出荷仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.2 (200V時)光束(Lm)器具:4440光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥78,980~税込¥86,878~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9 (200V時)光束(Lm)器具:5890光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.1 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調 笠付BT別非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調 笠付BT別非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.9 (200V時)光束(Lm)器具:4840光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
省電力連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:4360光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥84,980税込¥93,4781個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8 (200V時)光束(Lm)器具:5040光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
省電力連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調ユニット笠付非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ユニット笠付非常灯
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個13日以内出荷従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調 笠付BT別非常灯
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1個13日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
連調 笠付BT別非常灯
三菱電機¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)