カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- 住設機器(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- ニッセイ(84)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- SMC(40)
- アズワン(27)
- SCHAFFNER(26)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 伊東電機(22)
- JAPANNEXT(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ナベヤ(10)
- ビシャモン(8)
- 大和バルブ(8)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
- SDG株式会社(7)
- 象印チェンブロック(7)
- オーツカ光学(6)
- オリエンタルモーター(6)
- ブランドをもっと見る
「hz014」の検索結果

クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ミニキッチン仕様。風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式質量(kg)5.1電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>31.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334風量(m3/h)<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
浴室用換気扇 連動式
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付きタイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック![壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346854-210414-02.jpg)
壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷仕様寒冷地仕様、タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷仕様タテ据付不可、24時間換気、速結端子接続、抗菌質量(kg)2.5電圧(V)単相100適合場所居室用フィルターアレル除菌外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182ISO規格SIAA ISO22196接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)0








![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)

















![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)

![壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346854-210414-02.jpg)