曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

風圧式角形2枚シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VD-20ZL13 8087838880878388VD-20ZL136.1<弱>【50Hz】15.50/【60Hz】19.50、<強>【50Hz】44/【60Hz】48<弱>25、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】45.50258×485.50×380<弱>210、<強>【50Hz】420/【60Hz】400
¥51,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
VD-18ZL13 8087858080878580VD-18ZL135.3<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】31/【60Hz】35<弱>25.5、<強>【50Hz】38/【60Hz】37.50258×444×334<弱>190、<強>【50Hz】330/【60Hz】325
¥44,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする