三菱電機13日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
白色(4000K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.7 (200V時)光束(Lm)器具:2820光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当