ユニット形埋込非常灯本体

ユニット形埋込非常灯本体 - 三菱電機
仕様
30分間定格形、耐震性能クラス:S2
保証期間
5年
点灯方式
【非常時】LED(本体組込):100~242V
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79609087EL-LH-BH21900B埋込穴:190×6391.8(器具本体のみ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
64,500
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609096EL-LH-BH22200B埋込穴:220×6181.9(器具本体のみ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
64,600
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609105EL-LH-BH23000B埋込穴:300×6392.2(器具本体のみ)鋼板 白色仕上(白色塗装)
65,500
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609148EL-LH-BK41900B埋込穴:190×12572.7(非常時LED一般出力タイプ)、2.8(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]鋼板、白色仕上(白色塗装)
64,800
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609157EL-LH-BK42200B埋込穴:220×12352.9(非常時LED一般出力タイプ)、3.0(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]鋼板、白色仕上(白色塗装)
64,900
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609166EL-LH-BK43000B埋込穴:300×12573.3(非常時LED一般出力タイプ)、3.4(非常時LED高出力タイプ)[器具本体のみ]鋼板、白色仕上(白色塗装)
65,800
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする