カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- 松吉医科器械(33)
- マルヤス電業(31)
- ホンダ(27)
- 岩崎電気(11)
- 美和ロック(11)
- 未来工業(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- SMC(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- EATON(イートン)(7)
- omron(オムロン)(6)
- brembo(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- Vance&Hines(5)
- STMicro(5)
- VISHAY(5)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「st22」の検索結果
特価

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
LED誘導灯C級壁埋込通路
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込長
三菱電機¥95,980税込¥105,5781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯A級片面直付形通
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、形面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込長
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込通
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込通
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】
三菱電機¥129,800税込¥142,7801台92日以内出荷仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)8取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)11表示片面灯光源LED:LE40020S3W-A構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK121-3457リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W質量(kg)0.9取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13402S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)197×150耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥58,980税込¥64,8781台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命