カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • ホンダ(55)
  • STMicro(11)
  • 信栄物産(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ゴールドメダル(10)
  • SMC(8)
  • brembo(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • VISHAY(6)
  • 岩崎電気(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 理化工業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • CKD(3)
  • 東芝ライテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st23」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 A級 本体のみ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W質量(kg)12取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級A級定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)定格消費電力(W)21.2表示両面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03認定番号1AK231-3397公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)200×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面天井

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面天井

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯A級両面直付形通 三菱電機

    LED誘導灯A級両面直付形通

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)12.0材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)21.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.43耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形)

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 【受注生産品】

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W厚さ(mm)本体鋼板:0.8質量(kg)12.5取付壁・天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色塗装タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯等級A級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)22表示両面灯光源LED:LE40020S3W-A×2構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間認定番号型式:1AK231-3458リモコンRZB03(別売)点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具カテゴリ