カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(159)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • パナソニックコネクト(36)
  • シャープ(5)
  • KSフィルター(5)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コクヨ(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KEMET(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 片岡産業(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yx4」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.740タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.740タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.240タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.240タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.740タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 下面開放タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.740タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ40形 直付形 学校用 三菱電機

    Myシリーズ40形 直付形 学校用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
    電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
  • 40形直付形下面開放 三菱電機

    40形直付形下面開放

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • 用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形 三菱電機

    用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    定格連続調光 信号制御:20~100%
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • 省電力連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電力連調ライトユニット直付

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:182.0 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4030光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • LEDベースライト直付形 三菱電機

    LEDベースライト直付形

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 固定ユニット高演色直付学校用 三菱電機

    固定ユニット高演色直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.6 (200V時)光束(Lm)器具:4140光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形直付 三菱電機

    LEDライトユニット形直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形下面開放器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 40000時間の長寿命でランプ交換の手間を省きます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED固定高演色 直付学校用 三菱電機

    LED固定高演色 直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニット直付学校用 三菱電機

    固定ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
  • CISPRライトユニット直付 三菱電機

    CISPRライトユニット直付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形下面開放器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 40000時間の長寿命でランプ交換の手間を省きます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:3100光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 固定ユニットライト集光直付 三菱電機

    固定ユニットライト集光直付

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のない、すっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得られます。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニット直付学校用 三菱電機

    固定ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.1 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4620光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電力連調ライトユニット直付

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット直付学校用 三菱電機

    LED連調ユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
  • LED連調ユニット直付学校用 三菱電機

    LED連調ユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
2x4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2x4