カテゴリ

  • 切削工具(44)
    • 旋盤用チップ三角形(39)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 日東工器(8)
  • 日刊工業新聞社(1)
  • タンガロイ(103)
  • NEC三菱(1)
  • 三菱ふそう(11)
  • ツールプラネット(3)
  • TRUSCO(15)
  • トヨタ(1)
  • 三恵社(1)
  • 京セラ(87)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • SMC(48)
  • サンドビック(44)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • マイクロソフト(24)
  • ホンダ(23)
  • Dynabook(19)
  • イスカル(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpm」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TP 三菱マテリアル

    チップ TP

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-SV 三菱マテリアル

    チップ TP-SV

    三菱マテリアル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMX 三菱マテリアル

    チップ TPMX

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMX 三菱マテリアル

    チップ TPMX

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-MV 三菱マテリアル

    チップ TP-MV

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-FV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-FV

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP3025形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMR)

    三菱マテリアル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05切削領域中切削穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号standard等級記号M
  • チップ NP-TPMX-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMX-F

    三菱マテリアル
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質MD220形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    形状正三角形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSWコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
tpm 8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tpm 8