特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,605件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QLSL レバー イマオコーポレーション

    QLSL レバー

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • UB ウレタン付きボルト イマオコーポレーション

    UB ウレタン付きボルト

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200種類十字形取付部めねじ表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • ARR36 アルミローラスライドレール イマオコーポレーション

    ARR36 アルミローラスライドレール

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
    材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • アルミニウム 安全 ハンドル車 イマオコーポレーション

    アルミニウム 安全 ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
    タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
  • フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM16×2色(本体)ブラックねじの呼びM16材質(取付部)SS400
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすい丸アーム
    仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷
    管用平行ネジ用ナット
    適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
  • エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC

    イマオコーポレーション
    14,553税込16,008
    1個
    当日出荷
    クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(クサビロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
    材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
  • バキュームパッド(平型) イマオコーポレーション

    バキュームパッド(平型)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    平らでシート状のワークに最適です。パッド内側のリブ形状が吸い込みを防止、パッド表面全体で吸着します。
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
  • プラスチック握り玉 イマオコーポレーション

    プラスチック握り玉

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KL

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0618KR

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    形状L字形A29B10L4.3H6タイプフェノール樹脂製F26種類クランプレバーD18C18E71.9G22J11.5K8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)3クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
  • フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10 イマオコーポレーション

    フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    欠品中
    ・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    L10H13質量(g)6タイプフェノール樹脂製D16S5D111d19材質(ねじ部)スチールMM5×0.8ねじの呼びM5
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080R

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ カムプッシュクランプ QLCP QLCP080L

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A13B25L14H13タイプフェノール樹脂製F30D8C36E40G20J20P6K6N4.5Q7M40RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2
  • ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4 イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    ・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)165タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)162タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-AP」「TCC-PB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)153タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400