特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,605件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK・TS TS60-50

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B4質量(g)2.2タイプフェノール樹脂製F2.3D6.4C7.1E2.8GR9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A60B84質量(g)190タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D60C72E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B38HM16×2質量(g)1125タイプフェノール樹脂製F12D58C25E60G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)20200
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション

    角型Tハンドル TH-N TH40N-20

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C イマオコーポレーション

    小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122下穴径(Φmm)Lf:15下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
  • 外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
  • サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06002 イマオコーポレーション

    サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06002

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B10質量(g)13タイプフェノール樹脂製D6C11EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ132-A BJ132-06022A

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
    R5B(クランプストローク)4L16H14タイプフェノール樹脂製F9.5D40C22E13G10J16PM5×0.8K13N17QM8×1.25M10RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3500
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット(フランジタイプ) BJ130-B1 BJ130-08020B1

    イマオコーポレーション
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    ・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
    L10H50タイプフェノール樹脂製F2D25C20SM8×1.25-50LE12J38P6.6寸法B(mm)(クランプストローク):10K22N24寸法G(mm)(max):19Q10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-16060A1

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.22B60LM16×2H80タイプフェノール樹脂製F15D36C22E21G30J46K50M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16000
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
  • ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-3-4 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CC・グリッパー CC CC-3-4

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)3タイプフェノール樹脂製
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-200

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)23タイプフェノール樹脂製FM6×1D15.9C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM6
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-102

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)12質量(g)6タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D7.9C6E2.3G(有効ネジ深さ)8.5ねじサイズM5
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08050-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08050-SUS

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A28L(+0.5/0)50H22質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
  • ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    その他【B2】50質量(g)230タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B150ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    その他【B2】40質量(g)55タイプフェノール樹脂製D8.9CM10×1.5B140ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20090

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)265寸法A(mm)105寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)90寸法C(mm)80寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08030

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)16寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)27寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
    B19H10質量(g)75タイプフェノール樹脂製F20D18C8E20J9K12MM8×1.25許容締付トルク(N・m)13クランプ力(N)【突出量】2200~4600
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16080-SUS

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A79L(+0.5/0)80H43質量(g)220タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257800推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05025-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05025-SUS

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A28L(+0.5/0)25H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10080-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10080-SUS

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A51L(+0.5/0)80H36質量(g)88タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • 差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A28L(+0.5/0)20H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5