4,607件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS イマオコーポレーション

    ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-10001

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A15B22質量(g)24D17C3EM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-12001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-12001

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂B12質量(g)90D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
  • ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    ・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24080-F イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-24080-F

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質フェノール樹脂A80B12質量(g)210DM24×3C10クランプ力(N)24500
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12025-S イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-12025-S

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質フェノール樹脂A25B6質量(g)13DM12×1.75C6クランプ力(N)5300
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-G

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ・2本のパイプを軸方向に連結します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)116タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー用クランプピン QCBA-M QCBA0816-M5 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー用クランプピン QCBA-M QCBA0816-M5

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・ボールインキャッチャー用のクランプピンです。 ・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
  • ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 フラットクランパー用ケース QCFC-B QCFC0639-B-SUS

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
    適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS質量(g)32タイプフェノール樹脂製
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
  • ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
  • スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK・TS TS60-50

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16002

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A31B17質量(g)21タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)17外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B4質量(g)2.2タイプフェノール樹脂製F2.3D6.4C7.1E2.8GR9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-12001

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A60B84質量(g)190タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D60C72E19GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-10011

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    A50B45質量(g)90タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D25C35E17GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-12125 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-12125

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B32HM12×1.75質量(g)425タイプフェノール樹脂製F10D30C19E45G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
  • クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-16200

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B38HM16×2質量(g)1125タイプフェノール樹脂製F12D58C25E60G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)20200
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16160 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16160

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A160B38HM16×2質量(g)850タイプフェノール樹脂製F145D25C25E65G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP20

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)31寸法A(mm)20.5寸法F(mm)2.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5寸法DM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16 イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP16

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)16寸法A(mm)16.5寸法F(mm)2寸法E(mm)1.8寸法B(mm)12寸法C(mm)13寸法DM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)4寸法A(mm)10寸法F(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法B(mm)8寸法C(mm)7.7寸法DM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション

    角型Tハンドル TH-N TH40N-20

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    欠品中
    ・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C イマオコーポレーション

    小型アルミニウムハンドル車 AH・AHG・AHR・AHRS AH50C

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・AHタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H28質量(g)90タイプフェノール樹脂製D50S15D122下穴径(Φmm)Lf:15下穴径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ボス穴下穴
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
  • 外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25