疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
用途ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンス
種類メンテナンス品
セット内容オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個
1セット
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)52
山数5
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)36
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)158
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)55
寸法d(Φmm)34
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)250
山数16
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)91
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)310
山数2×10
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)105
寸法d(Φmm)71
最高使用温度(℃)70
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)180
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)200
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)75
寸法d(Φmm)46
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)245
山数2×8
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)82
最高使用温度(℃)70
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)163
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)65
寸法d(Φmm)54
最高使用温度(℃)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)145
山数2×5
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)48
最高使用温度(℃)70
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)60
山数6
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)72
寸法d(Φmm)44
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)68
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)36
寸法d(Φmm)19.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)220
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)80
寸法d(Φmm)52
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)24
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)35
寸法d(Φmm)19
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)275
山数2×9
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)95
寸法d(Φmm)61
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)21
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)23
寸法d(Φmm)12
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)35
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)39
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)485
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)175
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)56
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)30
寸法d(Φmm)15
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)112
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)45
寸法d(Φmm)38
最高使用温度(℃)70
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)122
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)39
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)178
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)90
寸法d(Φmm)58.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)140
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)76
寸法d(Φmm)48.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)182
山数2×6
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)70
寸法d(Φmm)59
最高使用温度(℃)70
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)390
山数2×11
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)135
寸法d(Φmm)92
最高使用温度(℃)70
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)127
山数2×4
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)55
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプB型
寸法L(mm)300
山数15
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)177
寸法d(Φmm)122
最高使用温度(℃)70
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)426
山数2×12
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)150
寸法d(Φmm)102
最高使用温度(℃)70
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプD型
寸法L(mm)270
山数2×7
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)110
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)55
山数5
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)40
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)33
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)38
寸法d(Φmm)23
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)94
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)46
寸法d(Φmm)27
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプBD型
寸法L(mm)350
山数2×10
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)120
寸法d(Φmm)82
最高使用温度(℃)70
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)127
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)69
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ