絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルームダクト(コーナーカバー) 未来工業

    ルームダクト(コーナーカバー)

    未来工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン適合ルームダクトルームホワイト適合穴径(Φmm)90まで
  • ルームダクト(出ズミ) 未来工業

    ルームダクト(出ズミ)

    未来工業
    759税込835
    1個
    当日出荷
    国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクトルームホワイト
  • 露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業

    露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)

    未来工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
  • 露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防滴プレート用)

    未来工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コブラック種類1方出JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
    用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
  • 電工マック 左利き用 未来工業

    電工マック 左利き用

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
    用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
  • ピタ7 ストッパーP(Lサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(Lサイズ)

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 アジャスター用 未来工業

    ピタ7 アジャスター用

    未来工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ジャッキスター 未来工業

    ピタ7 ジャッキスター

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパー(内側タイプ) 未来工業

    ピタ7 ストッパー(内側タイプ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ストッパーP(SSサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(SSサイズ)

    未来工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ストッパー 未来工業

    ピタ7 ストッパー

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 キャスター用 未来工業

    ピタ7 キャスター用

    未来工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    複合機等のキャスターに取り付けて使用します。カバーを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリッパーEE 未来工業

    トリッパーEE

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーEE型用の替刃です。
    用途トリッパーEE型用替刃です。適合トリッパーEE型
  • トリッパーCV 未来工業

    トリッパーCV

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。
    用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4グレー
  • CPアダプター(PF管用) 未来工業

    CPアダプター(PF管用)

    未来工業
    799税込879
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
    用途PF⇔CPの異種管接続材です。ベージュ
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • ジョイントカバー(プラモール付属品) 未来工業

    ジョイントカバー(プラモール付属品)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
  • コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業

    コーナージョイント(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • 配管モール 未来工業

    配管モール

    未来工業
    839税込923
    1本
    当日出荷
    高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
    用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
  • コックカバー(エネモール用) 未来工業

    コックカバー(エネモール用)

    未来工業
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    用途コックとモールの接続箇所に使用します。適合モール:GML-15M寸法L(mm)110寸法B2(mm)30.6寸法H1(mm)35寸法B1(mm)35寸法H2(mm)26.7
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • 座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業

    座付水栓エルボ 左右上背面取付用

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
    形状エルボ
  • 通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini 横配管用

    未来工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 通気スイスイ<R>ソケットタイプ 未来工業

    通気スイスイ<R>ソケットタイプ

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取り外し可能なタイプです。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
  • ガス用CD管 未来工業

    ガス用CD管

    未来工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
  • 一人施工棒 未来工業

    一人施工棒

    未来工業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
  • 吊りバンド 未来工業

    吊りバンド

    未来工業
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。 アンカー等で固定します。
    適合管の呼びVU50、VU75
  • サヤ管サポート 未来工業

    サヤ管サポート

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • 壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(大型)(RMモール用)

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
    仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
  • 両サドルF(RMモール用) 未来工業

    両サドルF(RMモール用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    翌日出荷
    RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • キャップ(RMモールペア用) 未来工業

    キャップ(RMモールペア用)

    未来工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
    適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 大曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    大曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 釘打ち厳禁シール 未来工業

    釘打ち厳禁シール

    未来工業
    169税込186
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    配管モール、付属品への釘等の打込みを防止する為のご注意シールです。 1シートに10枚ついています(離型紙付)
    適合RMモール本管、RMモール付属品など
  • 入ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    入ズミ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと入ズミの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓エルボボックス用スペーサー 未来工業

    給水栓エルボボックス用スペーサー

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • パイプフード (通気口) 未来工業

    パイプフード (通気口)

    未来工業
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
    適合VP管(50)、VU管(50)材質自己消火性樹脂製ベージュ