カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 26ページ目
26ページ目: 未来工業のすべての商品

PEXマーカー<R>
未来工業¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷から翌日出荷樹脂管等への書き込みに使用します。 芯がヘタっても引出して削って使えます。 トルエン・キシレンは使用していません。仕様約3mm丸芯タイプ油性染料インキインク染料商品タイプ使い切り本体
カップリング Gタイプ
未来工業¥769~税込¥846~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷CD管、サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。形状カップリング
サヤフレキ<R>2
未来工業¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から翌々日出荷2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
樹脂管ガイド
未来工業¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
キリマワシ<R>(断熱保温筒用)
未来工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。仕様ケース付適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
ケーブルテープ( ケーブル径調整用テープ)
未来工業¥509税込¥5601個翌日出荷キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
補修金具親筋用(電気亜鉛めっき仕様) スチール製
未来工業¥339税込¥3731個翌日出荷ミラメッシュの溶接箇所が外れた場合の補修に使用します。 異形筋と子筋、親筋と子筋を固定する2タイプがあります。適合親筋用(親筋と子筋)材質スチール製
ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト
未来工業¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。材質ステンレス高さ(mm)15
ビームラックルフック付きワイヤー
未来工業¥2,698~税込¥2,968~1セット翌日出荷から翌々日出荷ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品角度固定用ボルト厚さ(mm)20迄
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥6,498税込¥7,1481セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
インテリアダクト
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本翌日出荷から5日以内出荷アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。材質アルミ製
プラスチックダクト用 エンド
未来工業¥109~税込¥120~1個翌日出荷プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。材質プラスチック製
プラスチックダクト用 連結カバー
未来工業¥76~税込¥84~1個翌日出荷プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。材質プラスチック製
スイッチ・コンセントカバー
未来工業¥579~税込¥637~1個翌日出荷モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。 モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート材質自己消火性樹脂製規格70型
モールダクト付属品 連結ソケット
未来工業¥219~税込¥241~1個翌日出荷から翌々日出荷ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)44寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5
吊りバンド用固定具
未来工業¥1,498税込¥1,6481パック翌日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。適合MDBP-8
吊りバンド (結束バンドタイプ)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
換気パイプ用自在エルボ
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。付属品固定ビス2個付き材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷から翌々日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。付属品ボディーと同色ビス付仕様ルーバー付材質ステンレス製
ドレンパイプフレキ長さ(2.5m)
未来工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)翌日出荷から5日以内出荷可とう性があるドレンパイプです。 ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。色ミルキーホワイト全長(m)2.5寸法t(mm)2