絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱材吹付用アダプター 未来工業

    断熱材吹付用アダプター

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    翌日出荷
    断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。
    適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
  • インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用) 未来工業

    インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    吹き付け処理をする場合に使用します。
  • カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(50個)ほか
    翌日出荷
    断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
  • ニューカラーインサート (型枠用) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
  • カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
  • ボードキャッチャー 未来工業

    ボードキャッチャー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
    適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
  • ダクトクリップステンレス仕様 未来工業

    ダクトクリップステンレス仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • ターンバックル 未来工業

    ターンバックル

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌日出荷
    両側アイボルトタイプです。
    付属品ゆるみ止め付ナット(M6)、フリクションリング付破断荷重(N)7840(800kgf)
  • カラーワイヤー 未来工業

    カラーワイヤー

    未来工業
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    翌日出荷
    絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
    ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
  • ケーブルハンガー (仮設用)被覆付 未来工業

    ケーブルハンガー (仮設用)被覆付

    未来工業
    569税込626
    1個
    翌日出荷
    仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
    付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
  • ケーブルハンガー (仮設用) 未来工業

    ケーブルハンガー (仮設用)

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
    付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
    適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • カットバインド 未来工業

    カットバインド

    未来工業
    739税込813
    1セット
    翌日出荷
    バインドハンガーのバインド線無タイプ等に取り付けて使用します。 ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
  • ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業

    ケーブルハンガー (ALC・木材用)

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
    適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルハンガー( ラックタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー( ラックタイプ)

    未来工業
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
    適合(ボルト)W3/8、M10許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
  • 埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス) 未来工業

    埋込スイッチボックス( オール22ノック)(鉄製セーリスボックス)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    全て22のノックアウトです。
    付属品ねじ付材質電着塗装(色:黒)
  • プレキャストコンクリート用スイッチボックス 未来工業

    プレキャストコンクリート用スイッチボックス

    未来工業
    46,980税込51,678
    1セット(50個)
    翌日出荷
    材質電着塗装(色:黒)呼び1個用(深形)側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
  • エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業

    エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用

    未来工業
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
  • ボックスアジャスター 未来工業

    ボックスアジャスター

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
  • アッター (ボックス発見用磁石) 未来工業

    アッター (ボックス発見用磁石)

    未来工業(1件のレビュー)
    529税込582
    1セット(10個)
    翌日出荷
    3分スタット付ボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
    適合3分スタット付ボックスグレー
  • ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業

    ミラクリップ (H・L形鋼用)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
    付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
  • ケーブルブッシング樹脂ボックス用 未来工業

    ケーブルブッシング樹脂ボックス用

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
  • 鉄アウトレットボックス用 仕切板 未来工業

    鉄アウトレットボックス用 仕切板

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。 薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
    仕様粘着テープ付適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
  • アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター) 未来工業

    アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

    未来工業
    899税込989
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
  • ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製 未来工業

    ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。 切断容易。 ナイフでカットするだけ。
  • 塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠) 未来工業

    塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)

    未来工業
    659税込725
    1セット(10個)
    翌日出荷
    塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
    仕様調整厚(H)/5mm種類器具用
  • 結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) 未来工業

    結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

    未来工業
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    翌日出荷
    プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
    仕様トロ防止シール付(開口部)材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー(内面:特殊塗料 白)
  • 結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス 未来工業

    結露防止ボックス埋込四角アウトレットボックス

    未来工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー(内面:特殊塗料 白)
  • 打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)鉄製アウトレットボックス用 未来工業

    打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)鉄製アウトレットボックス用

    未来工業
    2,498税込2,748
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止! ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
    厚さ(mm)10熱伝導率(W/mk)0.044
  • あと付け遮音カバー 未来工業

    あと付け遮音カバー

    未来工業
    6,698税込7,368
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。 耐火壁にもご使用いただけます。
  • 平塗代カバー (鉄製平塗代カバー) 未来工業

    平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質電着塗装呼び大形四角
  • 埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 未来工業

    埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
  • 大型スライドTLボックス 未来工業

    大型スライドTLボックス

    未来工業
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
    付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
  • スライドTLボックス 未来工業

    スライドTLボックス

    未来工業
    559税込615
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
    適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
  • 軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ) 未来工業

    軽間アウトレットボックス( 平塗代カバー付)( 軽間シリーズ)

    未来工業
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    翌日出荷
    平塗代カバー(フラットタイプ)付のアウトレットボックスに押さえツバが付いたタイプです。 仕切板(12M)が取り付けられます。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
  • 軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型) 未来工業

    軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)

    未来工業
    359税込395
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
  • 軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付) 未来工業

    軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

    未来工業
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
    適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
  • 遮音シート 未来工業

    遮音シート

    未来工業
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。 SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)
    寸法(mm)210×300
  • プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業

    プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

    未来工業
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
    材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー