カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 35ページ目
35ページ目: 未来工業のすべての商品

セパレーター&取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)翌日出荷ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。材質スチール製適合ボルト径W3/8
振れ止め金具ステンレス仕様
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。材質ステンレス穴径(Φmm)13.5×2適合ボルト径W3/8・W1/2兼用
内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥639税込¥7031個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
ジョイント金具ステンレス仕様
未来工業¥839税込¥9231セット欠品中ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
ミラックハンガー(薄型)用 小形六角ボルト
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)翌日出荷ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様
未来工業¥879税込¥9671セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥599税込¥6591セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー黒
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。高さ(mm)30
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
ビームラックルC形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥6,398税込¥7,0381セット(10個)翌日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックル角パイプ用感知器金具
未来工業¥7,998税込¥8,7981セット(10個)翌日出荷角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。 角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。 金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。適合角パイプ100用許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から翌々日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。付属品振れ止め用ボルト付
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGK用)器具取付部下側用
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。適合SGKシリーズ推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルボルト用 形鋼金具溶融めっき仕様
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(20個)当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
インテリアダクト用 分岐ボックス
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。材質プラスチック製
形鋼用インテリアダクト 吊り金具
未来工業¥299税込¥3291個当日出荷形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)