カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 36ページ目
36ページ目: 未来工業のすべての商品

モールダクト付属品 連結カバー
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)30
モールダクト付属品 継手
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 ダクトエンド
未来工業¥229~税込¥252~1個翌日出荷ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 コーナージョイント
未来工業¥729~税込¥802~1個翌日出荷天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)98寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)75寸法l(mm)70
モールダクト付属品 ウォールカバー
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45
モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無
未来工業¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
Dクリップ (ワンタッチハンガー)
未来工業¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
コンパネ支持金具
未来工業¥469税込¥5161セット当日出荷石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
クリップサドル
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10組)翌日出荷換気パイプの梁等への固定に使用します。 サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。 カサバラン管の形状維持にも使用できます。セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)
未来工業¥9,598税込¥10,5581セット(8本)翌日出荷折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。材質樹脂製色ベージュ種類ダクト内径(Φmm)100全長(m)2
パイプフード用 水切りフィン
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。 既存のパイプフードにも取り付けられます。仕様適合パイプフード(内径)100mm
パイプフード( 薄型)防火ダンパー付
未来工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。付属品ボディーと同色ビス付仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)材質ステンレス製
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー
未来工業¥739税込¥8131セット(2個)翌日出荷から翌々日出荷エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。付属品固定ブロック1個許容静荷重(N[kgf])490(50)
固定ブロックスペーサー
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10個)翌日出荷固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。材質プラスチック
パイプ支持具
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)翌日出荷ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。 管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。 仮固定できる粘着テープ付きです。仕様粘着テープ付
ドレンパイプフレキ長さ(20m)
未来工業¥8,498~税込¥9,348~1巻翌日出荷可とう性があるドレンパイプです。 ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。色ミルキーホワイト全長(m)20寸法t(mm)2
ダクトチーズ
未来工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。 付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。付属品アダプター付(64型アダプター×2)種類ダクト規格64型・80型
分岐ソケット (ベース付き・掃除機能付きエアコン用)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。 ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。付属品アダプター(70・80型アダプター)×1種類ダクト規格100型
固定金具( 積算電力計取付板用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
鋼管用ポールバンドステンレス仕様
未来工業¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
屋外動力用仮設ボックス
未来工業¥169,800税込¥186,7801個欠品中色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥66,980~税込¥73,678~1個翌日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴無
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)
未来工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース
未来工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )色ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴有